Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Halbleiterrelais 2966595 3 A Schaltspannung (max.): 33 V/DC 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507996-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966595
EAN/GTIN:
     4017918130947
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Miniaturrelais
Phoenix Contact Halbleiterrelais 2966595 3 A Schaltspannung (max.): 33 V/DC 10 St.

Miniatur-Solid-State-Relais

Industrieverpackung mit 10 Stück

Steckbars Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Technische Daten:
Industrieware: Ja · Last-Strom (max.): 3 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Schaltspannung (max.): 33 V/DC · Schaltspannung (min.): 3 V/DC · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Phoenix Contact
Industrieware:
Ja
Typ (Hersteller-Typ):
OPT-24DC/ 24DC/ 2
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Schaltspannung (max.):
33 V/DC
Schaltspannung (min.):
3 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, phoenix contact relaissockel, miniaturrelais, Phoenix Contact, 2966595, OPT-24DC/ 24DC/ 2, 306-6592, Industrieware
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 16,78*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,89*
€ 17,36*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,09*
€ 17,53*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 19,29*
Lager 102
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 223,96*
€ 244,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,23*
€ 290,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,13*
€ 289,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,40*
€ 286,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,12*
€ 279,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 232,79*
€ 277,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 223,96*
€ 266,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.