Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509010-BP Herst.-Nr.: 2608631674 EAN/GTIN: 3165140007566 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608631674 Stichsägeblatt T 118 G Basic for Metal, 3er-Pack 3 St.
Stichsägeblatt T 118 G Basic for Metal, 3er-Pack
Basic for Metal
Das T 118 G Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die sehr feine Zahnteilung des Blatts (0,7 mm) ermöglicht es, sehr dünne massive Metallbleche mit einer Dicke von 0,5-1,5 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 0,7, Einsatzbereiche: Sehr dünne Bleche (0,5-1,5 mm), Typ: T 118 G
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 92 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Produktabmessung, Länge: | 92 mm | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,46* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,70* | € 3,52* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,83* | € 3,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,58* | € 3,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,90* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,63334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|