Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509101-BP Herst.-Nr.: 2608635187 EAN/GTIN: 3165140045926 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608635187 Stichsägeblatt T 313 AW Special for Soft Material, 3er-Pack 3 St.
Stichsägeblatt T 313 AW Special for Soft Material, 3er-Pack
Special for Soft Material
Das T 313 AW Special for Soft Material Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Sonderwerkstoffe. Symmetrisch scharfgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff zum effektiven Schneiden von den meisten weichen Materialien mit wenig Kraftaufwand. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von nicht-abrasiven weichen Materialien, wie z. B. Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi und vielen weiteren geeignet. Das Blatt ist sehr lang (152 mm) zum Schneiden von biegsamen Materialien mit einer Dicke bis zu 100 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Elektrowerkzeuge erfordern viel weniger Kraftaufwand als übliche Handmesser. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 152, Einsatzbereiche: Karton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<100 mm), Typ: T 313 AW
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 152 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Produktabmessung, Länge: | 152 mm | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,83* | € 9,59* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,77* | € 9,72* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,11* | € 10,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,58* | € 10,34* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,13* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,04334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|