Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608656028 Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509709-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656028
EAN/GTIN:
     3165140206112
Suchbegriffe:
Bosch Accessories
2608656028
Reciprosägeblätter
sägblatt
Bosch Accessories 2608656028 Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack 100 St.

Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 100er-Pack

Flexible for Metal

Das S 922 EF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für eine Vielzahl von Metallarbeiten optimiert. Die feine Zahnteilung schneidet Materialien mit gängigen Dicken. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Zudem ist es mit einer feinen Zahnteilung (1,4 mm) für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 1,5–4 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Blatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,4 / 18, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm), Typ: S 922 EF

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
Bosch Accessories
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 130,94*
€ 149,36*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 133,09*
€ 150,93*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,55*
€ 153,85*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,71*
€ 154,21*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 188,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 164,97* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657932
ab € 95,42*
Ähnlich
Bosch
2608657934
ab € 70,65*
Ähnlich
Bosch
2608657550
ab € 37,09*
Ähnlich
Bosch
2608657551
ab € 36,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.