Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FSP-1122 Labornetzgerät, Festspannung 12 V/DC 2 A 25 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511410-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FSP-1122
EAN/GTIN:
     4016138522631
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT FSP-1122 Labornetzgerät, Festspannung 12 V/DC 2 A 25 W Anzahl Ausgänge 1 x

Festspannungs-Netzgerät FSP-1122

Anzahl Ausgänge 1 x
Ausgangsspannung 1
12 V/DC-12 V/DC
Ausgangsstrom 12 A-2 A
Leistung 25 W
Elektronisch stabilisiert
Kurzschlussfest
Mit Stromanzeige
Für Labore, Industrie und Werkstätten

Das lineare Netzgerät erfüllt die Ansprüche für Labore, Industrie und Werkstätten. Vorteil der Linear- zur getakteten Technologie ist der robuste und einfache Aufbau sowie eine von Störimpulsen freie Ausgangsspannung. Hohe Qualität und ein kompromisslos günstiges Preis-/Leistungsverhältnis sind die herausragenden Eigenschaften des bewährten Netzgerätes.

Ausstattung:
Robustes Stahlblechgehäuse · Schraubbare 4 mm-Ausgangsbuchsen · Netzschalter · Stromanzeige.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Buchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Ausgangsstrom (min.): 2 A · Eingänge: Kaltgerätestecker IEC C14 · Gewicht: 1.8 kg · Leistung: 25 W · Netzteiltyp: Linear · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Restwelligkeit (Details): < 2.5 mV · Technologie (Netzgeräte): linear geregelt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 85 x 195 mm
Produktabmessung, Tiefe:
195 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
linear geregelt
Typ (Hersteller-Typ):
FSP-1122
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsstrom (min.):
2 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
25 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Buchsen
Ausgangsspannung (Details):
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2 A
Eingänge:
Kaltgerätestecker IEC C14
Netzteiltyp:
Linear
Restwelligkeit (Details):
< 2.5 mV
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Ausgangsstrom (High) Details:
4 A
Gewicht:
1.8 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, VOLTCRAFT, FSP-1122, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,24*
€ 64,94*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 64,95*
€ 3,50*
ab € 58,04*
€ 75,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,08*
Sonstiges
Stäubli
9410617100
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.