Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-513597-BP Herst.-Nr.: 2609200229 EAN/GTIN: 3165140084291 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2609200229 Flachdrahtklammern Typ 57 1000 St. Abmessungen (L x B) 6 mm x 10.6 mm
Flachdrahtklammer Typ 57, 10,6 x 1,25 x 6 mm
10,6 x 1,25 x 6 mm
Die Flachdrahtklammern, Typ 57, sind ideal für zahlreiche Tackeranwendungen mit vielen Materialien. Sie sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern mit dünnen Pappen, Folien, Etiketten, Papieren usw. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Die Flachdrahtklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix. Breite (B) mm: 10,6, Dicke (D) mm: 1,25, Länge (L) mm: 6
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 57 · Produktabmessung, Breite: 10.6 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 St. | Abmessungen: | (L x B) 6 mm x 10.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 6 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.6 mm | Marke: | Bosch Accessories | Klammerntyp: | Typ 57 | Produkt-Art: | Flachdrahtklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Flachdrahtklammern, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, flachdrahtklammern, 03165140084291, Bosch Accessories, 2609200229, Typ 57/6 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00256* | € 0,00409* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,51* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,71* | € 3,84* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,75* | € 3,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00357* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|