Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-ast Wechselrichter HighPowerSinus HPLS 1000-12 1000 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514952-BP
Hersteller:
     heicko Schraubenvertrieb
Herst.-Nr.:
     777-100-12-S-D
EAN/GTIN:
     4250401738620
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
e-ast Wechselrichter HighPowerSinus HPLS 1000-12 1000 W 12 V/DC - 230 V/AC

Sinus-Wechselrichter HighPowerSinus HPLS 1000-12

Der Wechselrichter erzeugt aus 1000 W-Gleichspannung eine echte Sinus-Wechselspannung. Elektrische Verbraucher mit empfindlicher Elektronik wie z.B. Sat-Anlagen, DVD-Recorder, medizinische Geräte, etc. benötigen eine reine Sinusspannung - diese entspricht der Spannung aus dem öffentlichen Netz. Fernab von der öffentlichen Versorgung sind die Wechselrichter aus der ClassicPower- u. HighPower-Sinusserie die ideale Spannungsquelle für Verbraucher jeder Art - natürlich mobil und zuverlässig.

Ausstattung:
Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 98,0 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC (11 - 15 V) · Eingangsstrom (max.): 100 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 2.9 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 1000 W · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2000 W · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Lieferumfang:
Batteriekabel m. Ösen.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
e-ast
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
HighPowerSinus HPLS 1000-12
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1000 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Dauer-Strom:
98|ツ|0 A
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Eingangsstrom (max.):
100 A
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
2000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
12 V/DC (11 - 15 V)
Gewicht:
2.9 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: wechselrichter e-ast, kfz wechselrichter, 4250401738620, e-ast, 777-100-12-S-D, HighPowerSinus HPLS 1000-12, east
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,79*
€ 302,10*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 244,79*
€ 302,11*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 442,48*
€ 519,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.