Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat 1500080 Camping SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516705-BP
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     1500080
EAN/GTIN:
     4046173103908
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
MegaSat 1500080 Camping SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 1

MegaSat Camping Koffer

Besonders robuste Bauart
Feste und stabile Montage
Inkl. umfangreichem Zubehör

Mobile Sat-Anlage im handlichen Transportkoffer und zahlreichem Zubehör

Der Megasat Campingkoffer besteht aus einem robusten und stoßfesten Kunststoff. In der „LNB + Kabel“ Ausführung ist ein 40 x 35 cm Satellitenspiegel, sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten enthalten. Der Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen. Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, nutzen Sie die Masthalterung zur Befestigung an einem Satmast.

Des Weiteren besteht der Inhalt des Koffers aus einem Single LNB und 10 Meter Koaxialkabel inkl. F-Stecker. Somit können Sie sofort loslegen und Ihnen steht dem Fernsehvergnügen im Urlaub nichts mehr im Wege.

Ausstattung:
Kunststoffkoffer · LNB + Kabel Ausfürung mit zahlreichem Zubehör

Technische Daten:
Farbe (SAT-Antenne): Grau · Gewicht: 3640 g · LNB-Eingänge (Receiver): 1 · LNB-Typ: Single-LNB · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Setinhalt (SAT-Anlagen): Antennenkabel,LNB,SAT-Antenne · Teilnehmer-Anzahl: 1

Lieferumfang:
Megasat Campingkoffer,40 x 35 cm Satellitenspiegel (Stahl),Single LNB,10 m Koaxialkabel,2x F-Stecker,Saugfuß,Masthalterung,Kompass,Montagezubehör,Aufbauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 410 x 500 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
MegaSat
LNB-Typ:
Single-LNB
Farbe (SAT-Antenne):
Grau
Setinhalt (SAT-Anlagen):
Antennenkabel | LNB | SAT-Antenne
Spiegel-Durchmesser (Details):
35 cm
LNB-Eingänge (Receiver):
1
Teilnehmer-Anzahl:
1
Gewicht:
3640 g
Produkt-Art:
Camping SAT-Anlage ohne Receiver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,65*
€ 57,93*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 57,94*
€ 3,50*
ab € 44,62*
€ 60,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.