Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Electronics ADP-65JH Notebook-Netzteil 65 W 19 V/DC 3.42 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta
Delta
Artikel-Nr.:
     102-516722-BP
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     ADP-65JH
EAN/GTIN:
     4052739997782
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Delta Electronics ADP-65JH Notebook-Netzteil 65 W 19 V/DC 3.42 A

Notebook Netzteil ADP-65JH

19 V/DC / 3.42 A
65 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Passend für Notebooks von Alienware,Asus,Compaq,eMachines,Fujitsu,IBM,Lenovo,LG,Medion,MSI,Packard Bell,Toshiba

Delta Electronics/ Erstausrüster Qualität. Passend für Notebooks von Alienware,Asus,Compaq,eMachines,Fujitsu,IBM,Lenovo,LG,Medion,MSI,Packard Bell,Toshiba

Ausstattung:
Überlastgeschützt · 1,75 m Ausgangskabel.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung: 19 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 19 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.42 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Eingänge: IEC-60320 C5 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 222 g · Leistung: 65 W · Netzteiltyp: Getaktet · Passend für Marke: Alienware,Asus,Compaq,eMachines,Fujitsu,IBM,Lenovo,LG,Medion,MSI,Packard Bell,Toshiba · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Hinweis:
Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 46 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
ErP Status:
Step 2
Passend für Marke:
Alienware | Asus | Compaq | eMachines | Fujitsu | IBM | Lenovo | LG
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.42 A
Marke:
Delta Electronics
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
ADP-65JH
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.42 A
Ausgangsspannung:
19 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V/DC
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
65 W
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsstrom (Details):
3.42 A
Eingänge:
IEC-60320 C5
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Gewicht:
222 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil notebook hohlstecker, netzteil notebook, 4052739997782, Delta Electronics, ADP-65JH, powersupply
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 51,41*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,68*
€ 107,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5043498
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.