Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 2600 Kabel-Messmaschine Kabel-Ø-Bereich: 6 - 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516954-BP
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     101174
EAN/GTIN:
     4016138793963
Suchbegriffe:
Kabellängenmessgerät
kabellängenmessgerät trumeter
kabellängenmessgerät
Trumeter 2600 Kabel-Messmaschine Kabel-Ø-Bereich: 6 - 76 mm

Kabellängenmessgerät

Längenmessgerät für Kabel und Drahtseile bis zu 76 mm Durchmesser.
Robuster Gussaluminium-Rahmen mit integrierten Montageflanschen.
Längenmessgerät mit mechanischem Zählwerk.

Robustes Längenmessgerät für Kabel und Drahtseile bis zu 76 mm Durchmesser.

Robustes Längenmessgerät für Kabel, Drahtseile, Schläuche, extrudierten Teile oder kontinuierlichen Streifen von 6 bis 76 mm Durchmesser. Der Schwenkarm dieses Längenmessgeräts hält das Messrad mit einem Umfang von 500 mm präzise auf den zu messenden Kabeln und Drahtseilen. Die Welle auf der das Messrad montiert ist läuft in wartungsfreien Doppelkugellagern.

Technische Daten:
Gewicht: 15 kg · Kabel-Ø (max.): 76 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Material: Gussaluminium · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 250 x 320 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 76 mm
Marke:
Trumeter
Material:
Gussaluminium
Kabel-Ø (max.):
76 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Kabel-Messmaschine
Weitere Suchbegriffe: 04016138793963, Trumeter, 101174, 2600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 1.730,81*
€ 1.880,87*
Frei Haus
ab € 1.662,04*
€ 1.880,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,87*
€ 2.238,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,00*
€ 2.221,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,70*
€ 2.141,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,87*
€ 2.095,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.730,81*
€ 2.059,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.