Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 50-020-B Designfolie Easyplot (L x B) 300 mm x 208 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-517439-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     50-020-B
EAN/GTIN:
     4041909180277
Suchbegriffe:
Dekorfolie
Designfolie
Grafikfolie
dekorfolie rot
Oracover 50-020-B Designfolie Easyplot (L x B) 300 mm x 208 mm Rot

Designfolie - EASYPLOT, ca. A4 rot

- extra reißfeste und dimensionsstabile Klebefolie
- aus hochwertigem Polyester
- lebensmittelecht
- stabile & bedruckbare Rückseite
- äußerst temperaturbeständig
- kraftstofffest
- graffitifest
- filzmarkerfest
- mit modernen Lacksystemen überlackierbar
- zur Nassverklebung geeignet
- mit Laser-Cuttern schneidbar
- dünner als PVC-Folien (nur 23 µ)
- erhältlich in über 100 Farben und Farbkombinationen

Anwendungsbeispiele:
- als Wand-,Fliesen-,Fenstertatoos
- für das Auto, Handy, Motorrad oder Fahrrad
- Markierung von Ordnern, Regalen oder Schränken
- für das Hobby und den Modellbau

Die selbstklebende Designfolie als Bogenware zum Gestalten, Dekorieren, Beschriften und Plotten.
Die Designfolie ist ökologisch unbedenklich und enthält keine Weichmacher, kein PVC und keine Schwermetalle.
Geeignet für saubere, glatte und feste Oberflächen.

Lieferumfang:
- 1 x Bogen ca. A4 im Folienbeutel
- bebilderte Anleitung zur Buchstaben- bzw. Motivgestaltung in Deutsch, Englisch und Französisch

Technische Daten:
Gewicht: 62 g · Grammatur (Details): 80 g/m² · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Serie (Oracover): Easyplot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 208 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
208 mm
Marke:
Oracover
Farbe:
rot
Serie (Oracover):
Easyplot
Grammatur (Details):
80 g/m²
Gewicht:
62 g
Produkt-Art:
Designfolie
Weitere Suchbegriffe: dekorfolie oracover, 4041909180277, Oracover, 50-020-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.