Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 25-012-B Klebefolie Orastick (L x B) 300 mm x 208 mm Cream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-517601-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     25-012-B
EAN/GTIN:
     4041909127128
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Klebefolie
Oracover 25-012-B Klebefolie Orastick (L x B) 300 mm x 208 mm Cream

Bastelfolie - ORASTICK, ca. A4 cream

BASTELFOLIE fördert die Kreativität und die Feinmotorik!

- selbstklebende Folie für Innen und Außen
- beschreibbare Rückseite
- aus hochwertigem Polyester
- lebensmittelecht
- äußerst temperaturbeständig
- kraftstofffest
- graffitifest
- filzmarkerfest
- erhältlich in über 100 Farben und Farbkombinationen

Anwendungsbeispiele:
- zum Bekleben von Spielzeug, Fahrrädern oder Handys
- zur individuellen Gestaltung von Alltagsgegenständen
- für das Hobby und den Modellbau

Die Bastelfolie ist ökologisch unbedenklich und enthält keine Weichmacher, kein PVC und keine Schwermetalle.
Geeignet für saubere, glatte und feste Oberflächen.

Lieferumfang:
- 1 x Bogen ca. A4 im Folienbeutel
- bebilderte Anleitung zur Motivgestaltung in Deutsch, Englisch und Französisch

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Grammatur (Details): 80 g/m² · Herstellerfarbe: Cream · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Serie (Oracover): Orastick

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 208 mm
Herstellerfarbe:
Cream
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
208 mm
Marke:
Oracover
Farbe:
braun
Serie (Oracover):
Orastick
Grammatur (Details):
80 g/m²
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Klebefolie
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, klebefolie braun, klebefolie, klebefolie oracover, 4041909127128, Oracover, 25-012-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.