| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-517638-BP Herst.-Nr.: 25-047-B EAN/GTIN: 4041909130463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oracover 25-047-B Klebefolie Orastick (L x B) 300 mm x 208 mm Perlmutt-Grün
Bastelfolie - ORASTICK, ca. A4 perlmutt grün
BASTELFOLIE fördert die Kreativität und die Feinmotorik!
- selbstklebende Folie für Innen und Außen - beschreibbare Rückseite - aus hochwertigem Polyester - lebensmittelecht - äußerst temperaturbeständig - kraftstofffest - graffitifest - filzmarkerfest - erhältlich in über 100 Farben und Farbkombinationen
Anwendungsbeispiele: - zum Bekleben von Spielzeug, Fahrrädern oder Handys - zur individuellen Gestaltung von Alltagsgegenständen - für das Hobby und den Modellbau Die Bastelfolie ist ökologisch unbedenklich und enthält keine Weichmacher, kein PVC und keine Schwermetalle. Geeignet für saubere, glatte und feste Oberflächen.
Lieferumfang: - 1 x Bogen ca. A4 im Folienbeutel - bebilderte Anleitung zur Motivgestaltung in Deutsch, Englisch und Französisch
Technische Daten: Gewicht: 60 g · Grammatur (Details): 97 g/m² · Herstellerfarbe: Perlmutt-Grün · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Serie (Oracover): Orastick
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 208 mm | Herstellerfarbe: | Perlmutt-Grün | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 208 mm | Marke: | Oracover | Farbe: | grün | Serie (Oracover): | Orastick | Grammatur (Details): | 97 g/m² | Gewicht: | 60 g | Produkt-Art: | Klebefolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |