Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla FAE200 Frontplatte Aluminium Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519863-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     27000500
EAN/GTIN:
     4016138519860
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Bopla FAE200 Frontplatte Aluminium Aluminium 1 St.

Frontplatte

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Materialstärke: 1 mm · Passend für (Details): RCP 2000 (Best.-Nr. 51 98 39)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Passend für (Details):
RCP 2000 (Best.-Nr. 51 98 39)
Marke:
Bopla
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
FAE200
Materialstärke:
1 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Frontplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016138519860, Bopla, 27000500, FAE200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,80*
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 8,06*
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,73*
€ 8,95*
ab € 8,40*
€ 12,82*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.