Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2805 Schadstoffreiniger 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520478-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2805
EAN/GTIN:
     4260063161926
Suchbegriffe:
4260063161926
FIAP
2805
Carbon Active
FIAP 2805 Schadstoffreiniger 5 l

FIAP FilterCarbon ACTIVE 5.000 ml - Aktivkohle Pellets zur Absorption von Schadstoffen

Hochwertige Qualität, hochporöser Struktur (Pellets Ø ca. 3 - 4 mm)
Einfache Handhabung, hohe Adsorptionsfähigkeit und hochporöse Struktur
Schnelle Regeneration
Premium Qualität - …weil WIR Teiche lieben!

Hochleistungsfiltermedium FilterCarbon ACTIVE zur Absorption von Schadstoffen, Medikamenten und unerwünschten Farbverbindungen aus dem Wasserkreislauf.
Diese FilterCarbon ACTIVE Aktivkohle Pellets mit hoher Adsorptionsfähigkeit, hochporöser Struktur und sehr großer innerer Oberfläche (1.000 g Aktivkohle entspricht ca. 500.000 m²). Die geruchlosen Aktivkohle Pellets eignen sich unter anderem für den Einsatz in Luftreinigern, Wasserfiltern, Atemschutzmasken, Klimaanlagen oder zur Abwasserreinigung. Dieses Hochleistungsfiltermedium hat eine hochporöse Struktur und eine sehr große innere Oberfläche und ist dadurch sehr gut zur Adsorption geeignet. Die Aktivkohle ist pH-neutral und sollte alle 8 - 12 Wochen gewechselt werden. Zur Abwasserreinigung eignet sich die Aktivkohle als Adsorptionsmittel, u.a. als Reiniger von Schwimmbadabwasser, Grundwasser oder Industriewasser.
Anwendungsgebiete:
Geruchsfilter, Luftreiniger, Wasserfilter, Süß- und Meerwasser Aquarium Filter, Kohlefilter in Dunstabzugshauben, Teichfilter, Atemschutzmasken, Klimaanlagen, Abwasserreinigung usw.
Entfernung aus Flüssigkeiten, Luft oder Gasen:
Geschmacksstoffe, Geruchstoffe, Schmutzpartikel, Feinstaub, Pollen, Giftstoffe, Chlor, Bakterien, Schwermetalle usw.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
225 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Marke:
FIAP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2800 g
Produkt-Art:
Schadstoffreiniger
Weitere Suchbegriffe: Aktivkohle Pellets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 30,48*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 46,14*
€ 61,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.