Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2804 Algenbekämpfung 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520480-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2804
EAN/GTIN:
     4260063162510
Suchbegriffe:
04260063162510
4260063162510
FIAP
2804
FIAP 2804 Algenbekämpfung 10 l

FIAP FilterPhos ACTIVE 10.000 ml - Phosphatbinder bindet überschüssiges Phosphat

Hochwertige Qualität, natürliches Granulat
Einfache Handhabung im passenden Filtermedienbeutel
Vorbeugung von hohen Phosphatwerten
Premium Qualität aus der Natur - …weil WIR Teiche lieben!

FilterPhos ACTIVE ist ein mineralisches Produkt zur Verminderung von Algenwachstum durch die Bindung von überschüssigen Phosphaten und giftigen Schwermetallen. Es ist das optimale Produkt, um geringe Phosphatwerte und umweltbedingte Nährstoffeinflüsse im Teichwasser niedrig zu halten und somit die wichtigste Nahrungskette der Algen zu unterbrechen. Der Beutel kann überall dort eingesetzt werden, wo Wasser im Teich in Bewegung ist und gut umströmt wird. FilterPhos ACTIVE 10.000 ml ist ausreichend für 50.000 l Teichvolumen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Ø:
265 mm
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Marke:
FIAP
Farbe:
braun
Gewicht:
5700 g
Produkt-Art:
Algenbekämpfung
Weitere Suchbegriffe: PhosPhat Active
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 109,57*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 202,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.