Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 3175 Edelstahl-Wasserfall (L x B x H) 1000 x 120 x 220 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520591-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3175
EAN/GTIN:
     4260063164804
Suchbegriffe:
Kaskadenwand
Wasserfall
Wasservorhang
wasservorhang
FIAP 3175 Edelstahl-Wasserfall (L x B x H) 1000 x 120 x 220 mm 1 St.

FIAP WaterFall ACTIVE 900 - 125 - Wasserfontäne

Material Edelstahl

FIAP WaterFall Active trifft den Zeitgeist auf den Punkt. Modern, edel und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Mit zwei verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und den integrierten Beruhigungskammern ist die Wasserverteilung und ein optisch anspruchsvoller Wasserfilm garantiert. Diese Wasserfallschalen sind sowohl zum Einmauern als auch zum Anbringen an eine Wand geeignet. In Kombination mit der richtigen FIAP Teichpumpe entsteht ein breiter Wasserfilm, der sanft zurück in den Teich oder ein Auffangbecken fällt. Mit 2 Anschlussoptionen von 1 1/2" (38 mm) an der Unterseite. Ein optisches Highlight für Ihren Gartenteich und Garten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Details): 2x 1 1/2" IG · Gewicht: 12.44 kg · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
Wasserfallschale.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 120 x 220 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anschluss (Details):
2x 1 1/2" IG
Gewicht:
12.44 kg
Produkt-Art:
Edelstahl-Wasserfall
Weitere Suchbegriffe: 4260063164804, FIAP, 3175, WaterFall Active 100-15, Gartenteichbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.