Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2350 Teichkescher Maschenweite: 2 mm (Ø x L) 360 mm x 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520693-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2350
EAN/GTIN:
     4260063163272
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
FIAP 2350 Teichkescher Maschenweite: 2 mm (Ø x L) 360 mm x 1600 mm

FIAP PondNet ACTIVE round - d: 350 mm

Hochwertiger Teichkescher mit Teleskopstiel
Geeignet zum Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten
Robustes und feinmaschiges Keschernetz
Leichte Handhabung durch eloxiertem Aluminium Teleskopstiel

PondNet ACTIVE Teichkescher mit Teleskopstiel (600 - 1.800 mm) sind multifunkionell und ideal zum vielseitigen Gebrauch am Teich geeignet. Von kleinen Schmutzpartikeln, die durch das besonders feinmaschige Netz mühelos entfernt werden können, über das Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten bis hin zum Aussetzen und Fangen von Fischen, deren Verletzungsgefahr durch die feine Netzstruktur minimiert wird. Besondere Merkmale sind die leichte Handhabung und eine robuste Qualität.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Teichkescher Rund · Gewicht: 1200 g · Maschenweite: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 1600 mm · Produktabmessung, Ø: 360 mm · Stiellänge (max.): 160 cm · Stiellänge (min.): 90 cm

Lieferumfang:
Kescher

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 360 mm x 1600 mm
Produktabmessung, Ø:
360 mm
Produktabmessung, Länge:
1600 mm
Stiellänge-Bereich:
90 bis 160 cm
Marke:
FIAP
Ausführung (allgemein):
Teichkescher Rund
Maschenweite:
2 mm
Stiellänge (max.):
160 cm
Stiellänge (min.):
90 cm
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Teichkescher
Weitere Suchbegriffe: kescher fiap, fischkescher, 4260063163272, FIAP, 2350, DipNet Active rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.