Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen 14504 Schwimmerschalter Leeren 5.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520745-BP
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     14504
EAN/GTIN:
     4014440550090
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
zehnder pumpen schwimmerschalter
Zehnder Pumpen 14504 Schwimmerschalter Leeren 5.00 m

Schwimmer-Schalter 5 m

Mit VDE- und ENEC-Zertifikat

Mit diesem Schwimmer-Schalter steuern Sie Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig. Denn beim Überschreiten einer bestimmten Flüssigkeits-Höhe schaltet der Schwimmer-Schalter Ihren Verbraucher ein. Beim Unterschreiten eines bestimmten Pegelstandes wird wieder ausgeschaltet (Leerpumpen). Durch die freie Länge der Schwimmer-Anschluss-Leitung legen Sie die jeweiligen Pegelstände fest.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Funktion (Schwimmerschalter): Leeren · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Kunststoff · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Breite: 80.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 85 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1 mm²
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 80.5 x 42 mm
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
80.5 mm
Marke:
Zehnder Pumpen
Schutzart:
IP68
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Funktion (Schwimmerschalter):
Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Temperatur (max.):
85 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, schwimmerschalter 5m, 4014440550090, Zehnder Pumpen, 14504
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,46*
€ 42,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 32,50*
€ 42,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,88*
€ 44,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 46,30*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 51,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
11393
ab € 80,28*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14507
ab € 25,92*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,84*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,78*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,25*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14549
ab € 42,00*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12520
ab € 361,83*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,31*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12540
ab € 243,37*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12541
ab € 497,43*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12476
ab € 332,53*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12542
ab € 524,48*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,58*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,57*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14522
ab € 74,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.