Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2414 Tankconnect Active 40 mm Aquaristik-Flansch (Ø x L) 40 mm x 110 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520810-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2414
EAN/GTIN:
     4260063162633
Suchbegriffe:
04260063162633
4260063162633
FIAP
2414
FIAP 2414 Aquaristik-Flansch (Ø x L) 40 mm x 110 mm 1 St.

FIAP TankConnect ACTIVE 40 - ABS Durchführung mit Gegenflansch

Doppelte innere Klebeverbindung
Inklusive verzinkter Schrauben
Gänzlich aus hochwertigem ABS
Ø 40 mm (Innendurchmesser)

Die hochwertigen FIAP TankConnect Active Folienflansche werden aus ABS Kunststoff gefertigt und haben eine beidseitige innere Klebeverbindung. Geeignet als Folien-, Tank-, Becken- oder Behälterdurchführung.
Mit einer Durchführung kann man ganz einfach z.B. bei einer Teichfolie eine Durchgangsverbindung für einen Skimmer, oder auch eine Rohrverbindung zwischen zwei Filterkammern bzw. Behälter herstellen.
Zur Verklebung mit einer Teichfolie oder anderen Materialien empfehlen wir FIAP SealFix Active.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 120 g · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schlauch-Anschluss: DN 40

Lieferumfang:
Inkl. Edelstahl-Schrauben.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Schlauch-Anschluss:
DN 40
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Aquaristik-Flansch
Weitere Suchbegriffe: Tankconnect Active 40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 18,21*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 22,50*
€ 31,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.