Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 3120 Edelstahl-Wasserfall (L x B x H) 380 x 120 x 630 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520893-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4260063163012
Suchbegriffe:
Kaskadenwand
Wasserfall
Wasservorhang
wasservorhang
FIAP 3120 Edelstahl-Wasserfall (L x B x H) 380 x 120 x 630 mm 1 St.

Bell´Acqua® WATERFALL - Wasserfall

Wasserauslauf 380 mm breit
Empfohlene Pumpleistung 4.500 - 6.000 l / h
Befestigungsmöglichkeit (z.B. Betonplatte) zum Einsatz am Teichrand
In Kombination mit FIAP FountainBowl Active

Attraktiver Wasserfall aus Edelstahl…
Stilvoll, ausdrucksvoll, zeitlos schön!
Der gleichmäßige Klang plätschernden Wassers vermittelt ein Gefühl der Entspannung. Gestalten Sie sich ein Ambiente der Faszination, Belebung und Inspiration in Ihrem eignem Garten. Der Phantasie setzen wir keine Grenzen. Ideal für einen unkomplizierten Einbau am Teichrand, im Kies oder in einem geeigneten Gefäß. Der Bell´Acqua® WaterFall ist ein edles Designobjekt für Teich, Terrasse und Garten. 380 mm breit fällt Wasser über hochwertigen Edelstahl in die Tiefe.
Tipp!
Um lange viel Freude an Ihrem Edelstahlprodukt zu haben, reinigen Sie die Edelstahloberfläche regelmäßig, damit sich Kalkablagerungen und Schmutz nicht festsetzen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 10.2 kg · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 630 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Schlauch-Anschluss: 20 mm (3/4") Ø,25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 120 x 630 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
630 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
Schlauch-Anschluss:
20 mm (3/4") Ø | 25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Fördermenge (Details):
6000 l/h
Gewicht:
10.2 kg
Produkt-Art:
Edelstahl-Wasserfall
Weitere Suchbegriffe: 4260063163012, FIAP, 3120, premiumdesign WaterFall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,02*
€ 415,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.