Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT M4*6 D965-4.8-A2K 188831 Senkschrauben M4 6 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521712-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     188831
EAN/GTIN:
     4016138346602
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
TOOLCRAFT M4*6 D965-4.8-A2K 188831 Senkschrauben M4 6 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Stahl verzinkt 100 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M4
DIN-Norm:
DIN 965
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,70*
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.