Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT A4,3 D6798 194754 Fächerscheiben Innen-Durchmesser: 4.3 mm M4 DIN 6798 Federstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521821-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194754
EAN/GTIN:
     4016138283594
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
TOOLCRAFT A4,3 D6798 194754 Fächerscheiben Innen-Durchmesser: 4.3 mm M4 DIN 6798 Federstahl 100 St.

Fächerscheiben DIN 6798

Technische Daten:
Anzahl Zähne (Details): 10 · DIN-Norm: DIN 6798 · Gewinde-Maß: M4 · Innen-Durchmesser: 4.3 mm · Material: Federstahl · Materialstärke: 0.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Maßangaben:
d/d2/s/Zähne 4.3/8.0//10
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
4.3 mm
Material:
Federstahl
Gewinde-Maß:
M4
Materialstärke:
0.5 mm
Anzahl Zähne (Details):
10
Außen-Ø:
8.0 mm
Innen-Ø:
4.3 mm
DIN-Norm:
DIN 6798
Produkt-Art:
Fächerscheiben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,16*
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.