Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben 6.4 mm 18 mm Stahl verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 6,4 D9021-A2K 189011


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521837-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     189011
EAN/GTIN:
     4016138283549
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheiben 6.4 mm 18 mm Stahl verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 6,4 D9021-A2K 189011

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 18 mm · DIN-Norm: DIN 9021 · Gewinde-Maß: M6 · Innen-Durchmesser: 6.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Materialstärke: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
6.4 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M6
Außen-Durchmesser:
18 mm
Materialstärke:
1.6 mm
Außen-Ø:
18 mm
DIN-Norm:
DIN 9021
Produkt-Art:
Unterlegscheiben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 5,88*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.