Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2044 Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522074-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2044
EAN/GTIN:
     4016138079647
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Strapubox 2044 Modul-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Mini-Modul-Gehäuse

(L x B x H) 50 x 38 x 14 mm



Kleingehäuse mit Schraubverschluss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Gehäuse mit Schrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 38 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
2044
Länge bzw. Tiefe:
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Modul-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse strapubox, 04016138079647, Strapubox, 2044
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,70*
Lager 102
696
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,71*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,34*
€ 17,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.