Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 054 0701 220 03 Blindstopfen Polyethylen Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522657-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     054 0701 220 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
blindstopfen
PB Fastener 054 0701 220 03 Blindstopfen Polyethylen Schwarz 1 St.

Dichtungsstopfen / Lochstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Montageloch: 7.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 6.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Montageloch:
7.2 mm
Herst.-Teilenr.:
054 0701 220 03
Typ (Hersteller-Typ):
054 0701 220 03
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe: 02050000162107, PB Fastener, 054 0701 220 03, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,146*
€ 0,21*
Lager 102
5140
20
Frei Haus
ab € 0,116*
€ 0,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.