Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 6000 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522864-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     6000
EAN/GTIN:
     4016138066258
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Strapubox 6000 Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1 St.

Kunststoff-Gehäuse mit Batteriefach

(L x B x H) 101 x 60 x 26 mm

Zweischaliges Kunststoff-Gehäuse.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Batteriefach für 9 V Blockbatterie bzw. zwei 1.5-V-Minizellen · Gehäuse-Besonderheiten: mit Batteriefach · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 101 x 60 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Batteriefach
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
6000
Ausführung (allgemein):
Mit Batteriefach für 9 V Blockbatterie bzw. zwei 1.5-V-Minizellen
Länge bzw. Tiefe:
101 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 04016138066258, Strapubox, 6000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,61*
Lager 102
402
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,63*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 10,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.