| |
|
| Artikel-Nr.: 102-523132-BP Herst.-Nr.: 523132 EAN/GTIN: 4014991310150 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik KGB15 523132 Universal-Gehäuse 135 x 95 x 45 Polystyrol (EPS) Grau 1 St.
Halbschalen-Gehäuse
(L x B x H) 135 x 95 x 45 mm Farbe: Grau
Halbschalengehäuse mit sicherem Schnappverschluss durch vier Haltekrallen.
Ausstattung: Mit Luftschlitzen (Wärmeaustausch) und Aufnahmedome für Leiterplatten. Die Frontplatten sind leicht austauschbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 135 x 95 x 45 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 135 mm | Produktabmessung, Breite: | 95 mm | Marke: | Donau Elektronik | Farbe: | grau | Material: | Polystyrol (EPS) | Typ (Hersteller-Typ): | KGB15 | Länge bzw. Tiefe: | 135 mm | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04014991310150, 04016138214253, 4014991310150, Donau Elektronik, 523132 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,45* | € 11,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,52* | € 11,47* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 12,13* | € 17,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,18* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|