Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 382-2005 Käfigmutter Plattenstärke (max.) 3.1 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523612-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     382-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m6
clip mutter
PB Fastener 382-2005 Käfigmutter Plattenstärke (max.) 3.1 mm Blau 1 St.

Käfigmutter "Cage Lok"

Durchdrehgesicherte Konstruktion
Höchste Haltekraft
Patentiert

Durch die Frontmontage ist diese Käfigmutter schnell und einfach ohne Werkzeug einzusetzen, positioniert sich selbst und verrastet durch 1/8-Umdrehung von Hand. Es ist keine spezielle Ausführung erforderlich.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Montageloch: 9.5 mm · Passend für (Details): Gewinde M6 · Plattenstärke (max.): 3.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.8 mm · Produktabmessung, Ø: 12.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.3 mm x 12.8 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
12.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.8 mm
Passend für (Details):
Gewinde M6
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Montageloch:
9.5 mm
Herst.-Teilenr.:
382-2005
Typ (Hersteller-Typ):
382-2005
Plattenstärke (max.):
3.1 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Käfigmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pb fastener käfigmutter, PB Fastener, 382-2005, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,76*
Lager 102
9452
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,77*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,60*
€ 35,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.