Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener KN50 Steckmutter Plattenstärke (max.) 2 mm Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523652-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     KN50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000747502
PB Fastener
KN50
Würgenippel
PB Fastener KN50 Steckmutter Plattenstärke (max.) 2 mm Polyamid Schwarz 1 St.

Steckmutter

Steckmutter mit Schnellverschluss.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): Gewinde M5 · Plattenstärke (max.): 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 11.7 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm · Weitere technische Daten: Auszugskraft: 500 N · Drehmoment: () 48 Ncm

Hinweis:
Bis zu 50% Kosteneinsparung leicht in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.7 mm x 5.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
11.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.8 mm
Passend für (Details):
Gewinde M5
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
KN50
Typ (Hersteller-Typ):
KN50
Plattenstärke (max.):
2 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
Lager 102
259
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,42*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,97*
€ 38,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.