Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 76127 Verschlussstopfen Plattenstärke (max.) 3.2 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523868-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     76127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
pb fastener verschlussstopfen
PB Fastener 76127 Verschlussstopfen Plattenstärke (max.) 3.2 mm Schwarz 1 St.

Lochstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageloch: 12.7 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14.3 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Länge:
10.3 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Montageloch:
12.7 mm
Herst.-Teilenr.:
76127
Typ (Hersteller-Typ):
76127
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, PB Fastener, 76127, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,092*
€ 0,138*
Lager 102
1223
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1655*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 194,43*
€ 229,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1655*
€ 0,1969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1422*
€ 0,1692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.