Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 76143 Verschlussstopfen Plattenstärke (max.) 3.2 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523881-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     76143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
pb fastener verschlussstopfen
PB Fastener 76143 Verschlussstopfen Plattenstärke (max.) 3.2 mm Schwarz 1 St.

Lochstopfen

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageloch: 14.3 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Länge: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 16.7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16.7 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
16.7 mm
Produktabmessung, Länge:
10.3 mm
Marke:
PB Fastener
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Montageloch:
14.3 mm
Herst.-Teilenr.:
76143
Typ (Hersteller-Typ):
76143
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, PB Fastener, 76143, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1215*
Lager 102
1835
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1654*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 191,91*
€ 225,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1654*
€ 0,1968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1431*
€ 0,1703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,962* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.