Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox FP 10674 Wandhalterung ABS Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524127-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5510674
EAN/GTIN:
     6418074033079
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Fibox FP 10674 Wandhalterung ABS Grau 1 St.

Laschen für Wandmontage (2 St.)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: ABS · Passend für (Details): Alle Cardmaster

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Passend für (Details):
Alle Cardmaster
Marke:
Fibox
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
FP 10674
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wandhalterung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 6418074033079, Fibox, 5510674, FP 10674
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,84*
2 Tage
73
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,85*
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,51*
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.