Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.800 632800 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm Flink -F- Inhalt 120 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524160-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.800
EAN/GTIN:
     4064161263380
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 632.800 632800 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm Flink -F- Inhalt 120 Teile

Sicherungs-Sortiment 6,3 x 32 mm

Inhalt 120 St.

120 gebräuchliche Sicherungen in 12 Typen, zu je 10 Stück: 315, 500, 800 mA, 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 4, 5, 6,3, 10 A.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
120 Teile
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Marke:
ESKA
Typ (Hersteller-Typ):
632800
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Produkt-Art:
Feinsicherung-Sortiment
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,98*
€ 28,61*
Lager 102
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 28,62*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 21,92*
€ 29,90*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 24,72*
€ 33,81*
37 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,05*
€ 37,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,62*
€ 34,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,16717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,92*
Sonstiges
TRU Components
1587916
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.