Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55502031 SILVYN® LGF-2-M 25X1.5 Schlauchverschraubung Silber M25 21.10 mm Gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-527102-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschlauchverschraubung
Schlauchverschraubung
metallschlauchverschraubung m25
schlauchverschraubung
LAPP 55502031 SILVYN® LGF-2-M 25X1.5 Schlauchverschraubung Silber M25 21.10 mm Gerade 1 St.

SILVYN® LGF/LGS-2-M Metallschlauchverschraubung

Passende Metallverschraubung für den hochflexiblen Schutzschlauch SILVYN® LCC-2-M.

Technische Daten:
Außengewinde: M25 · Herstellerfarbe: Silber · Innen-Durchmesser: 21.10 mm · Material: Messing · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® LCC-2 · Passend für Durchmesser: 21.10 mm · Winkelausführung: Gerade

Hinweis:
Weitere Staffelpreise auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
21.10 mm
Farbe:
grau
Außengewinde:
M25
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® LCC-2
Material:
Messing
Winkelausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
55502031
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® LGF-2-M 25X1.5
Passend für Durchmesser:
21.10 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lapp zubehör schlauchverschraubung, 2050001442505, LAPP, 55502031, SILVYN® LGF-2-M 25X1.5, Kabelüberzug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 10,69*
10
€ 5,46*
ab € 8,913*
€ 11,203*
10
Frei Haus
ab € 9,277*
€ 11,587*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,43225*
€ 11,78225*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.