Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox WANDBOY SW Wandhalterung ABS Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528295-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     WANDBOY SW
EAN/GTIN:
     4016138320084
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Strapubox WANDBOY SW Wandhalterung ABS Schwarz 1 St.

Universal-Wandhalter

Zur universellen Befestigung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Strapubox
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
WANDBOY SW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wandhalterung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016138320084, Strapubox, WANDBOY SW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,91*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,92*
8 Tage
35
€ 6,99*
ab € 4,88*
€ 6,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.