Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2515RT Universal-Gehäuse Kunststoff Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528347-BP
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2515RT
EAN/GTIN:
     4016138320121
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Strapubox 2515RT Universal-Gehäuse Kunststoff Rot 1 St.

Universal-Gehäuse

(L x B x H) 124 x 72 x 30 mm



Durch einen Schnappverschluss einfach zu verschließen. Befestigungsdome zur Platinenaufnahme sind vorhanden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 72 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Strapubox
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
2515RT
Länge bzw. Tiefe:
124 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Strapubox, 2515RT, Kunststoff Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,75*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,76*
7 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,61*
€ 40,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.