Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072606 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 1.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530392-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072606
EAN/GTIN:
     4011376703521
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 1,6mm
BKL Electronic 072606 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 1.6 mm 1 St.

Niedervolt-Steckverbinder

5.5 mm
1.6 mm


Zum Anschluss von Fremdspannungsquellen an batteriegespeiste Geräte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Innen-Durchmesser: 1.6 mm · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 2 A · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
1.6 mm
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
072606
Typ (Hersteller-Typ):
072606
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
5.50 mm
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376703521, BKL Electronic, 072606, Hohlraumbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,69*
Lager 102
148
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,71*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,31*
€ 17,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.