Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10103380 Kabelverschraubung ATEX M16 Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530421-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16x1,5 wiska
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Wiska 10103380 Kabelverschraubung ATEX M16 Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Kabelverschraubung ATEX ESKE/1

Explosionsgeschützt nach II 2 G Ex e II

Exposionsgeschützte Kabelverschraubung mit Anschlussgewindedichtring für optimale Abdichtung. Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Hier sind zusätzliche Maßnahmen getroffen, um mit einem erhöhten Grad an Sicherheit die Möglichkeit unzulässig hoher Temperaturen und das Entstehen von Funken und Lichtbögen im Innern oder an äußeren Teilen elektrischer Betriebsmittel, bei denen diese im normalen Betrieb nicht auftreten, zu verhindern.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): explosionsgeschützt · Außengewinde: M16 · Gehäuse-Besonderheiten: ATEX · Gewinde-Länge: 15 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Klemm-Ø (max.): 9 mm · Klemm-Ø (min.): 4 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 20 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Inkl. Anschlussgewindedichtring.

Hinweis:
Erhöhte Sicherheit nach EN 50 019.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
M16
Gehäuse-Besonderheiten:
ATEX
Herst.-Teilenr.:
10103380
Typ (Hersteller-Typ):
ESKE/1-L-e 16
Ausführung (allgemein):
explosionsgeschützt
Klemm-Ø (max.):
9 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiska, 10103380, ESKE/1-L-e 16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,2424*
€ 2,8024*
50
Frei Haus
ab € 2,3442*
€ 2,9242*
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,15*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,5303*
€ 3,1503*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062184
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.