Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 32 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 20 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530622-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Wiska FD 32 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 20 mm Schwarz 1 St.

Flip Dichtungseinführung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 20 mm · Klemm-Ø (min.): 15 mm · Montageloch: M32 · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Montageloch:
M32
Herst.-Teilenr.:
50062895
Typ (Hersteller-Typ):
FD 32
Klemm-Ø (max.):
20 mm
Klemm-Ø (min.):
15 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Weitere Suchbegriffe: 02050001454508, Wiska, 50062895, FD 32, Kabeleinführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,5864*
€ 0,8864*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,5947*
€ 0,9047*
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,6703*
€ 1,0103*
7 Tage
53
25
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 1,45*
Lager 102
49
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.