Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 50 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 35 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530738-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Wiska FD 50 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 35 mm Schwarz 1 St.

Flip Dichtungseinführung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 35 mm · Klemm-Ø (min.): 27 mm · Montageloch: M50 · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
schwarz
Montageloch:
M50
Herst.-Teilenr.:
50062897
Typ (Hersteller-Typ):
FD 50
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
27 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, 02050001454522, Wiska, 50062897, FD 50, Kabeleinführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,771*
€ 2,511*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7757*
€ 2,5157*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9158*
€ 2,7158*
10
€ 5,95*
ab € 2,7112*
€ 3,7912*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.