Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska FD 12 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530780-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Wiska FD 12 Dichtungsdurchführung Klemm-Ø (max.) 7 mm Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

Flip Dichtungseinführung

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 4 mm · Montageloch: M12 · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
grau
Montageloch:
M12
Herst.-Teilenr.:
50062770
Typ (Hersteller-Typ):
FD 12
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtungsdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel m12, würgenippel, Wiska, 50062770, FD 12, Kabeleinführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2361*
€ 0,3361*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2382*
€ 0,3382*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2694*
€ 0,3794*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36861*
€ 0,52861*
Lager 102
102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.