Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-531186-BP Herst.-Nr.: 7251201 EAN/GTIN: 4013902858910 |
| |
|
| | |
| Spelsberg Gti GFS 12-m Kabeldurchführungsplatte Polycarbonat Grau 1 St.
GTi Verschlussflansche
Zur Komplettierung des Gehäuses zwingend notwendig.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 4xM16+20xM20/25+4xM25/32+5xM40/50 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Passend für (Details): GTi 2
Lieferumfang: Flansch mit Befestigungsmaterial.
Hinweis: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Passend für (Details): | GTi 2 | Marke: | Spelsberg | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | grau | Material: | Polycarbonat | Herst.-Teilenr.: | 7251201 | Typ (Hersteller-Typ): | Gti GFS 12-m | Ausführung (allgemein): | 4xM16+20xM20/25+4xM25/32+5xM40/50 | Produkt-Art: | Kabeldurchführungsplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, kabeldurchführung grau, 4013902858910, Spelsberg, 7251201, Gti GFS 12-m, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,23* | € 36,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,14* | € 36,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,87* | € 37,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,15* | € 37,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,58* | € 60,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|