Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062715 EMUG M25 RAL 7001 Gegenmutter M25 Polyamid Silber-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532284-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m25
Wiska 10062715 EMUG M25 RAL 7001 Gegenmutter M25 Polyamid Silber-Grau 1 St.

Gegenmutter EMUG (metrisch)

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber-Grau · Innengewinde: M25 · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Innengewinde:
M25
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10062715
Typ (Hersteller-Typ):
EMUG M25 RAL 7001
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, 02050000551703, Wiska, 10062715, EMUG M25 RAL 7001
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1005*
€ 0,1432*
100
€ 3,90*
ab € 0,1146*
€ 0,1626*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1164*
€ 0,1654*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1027*
€ 0,1792*
Lager 102
163
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.