Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061283 Kabelverschraubung M32 Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532324-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Wiska 10061283 Kabelverschraubung M32 Polyamid Schwarz 1 St.

Kabelverschraubung ESKVS (metrisch)

Technische Daten:
Außengewinde: M32 · Gewinde-Länge: 12 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 21 mm · Klemm-Ø (min.): 13 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 36 mm · Schutzart: IP68 (bis 5 bar) · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
M32
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10061283
Typ (Hersteller-Typ):
ESKVS M32 RAL 9005
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000552045, Wiska, 10061283, ESKVS M32 RAL 9005, Kabeldurchlass
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,781*
€ 2,571*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,7912*
€ 2,5812*
10
€ 3,90*
ab € 2,04*
€ 2,87*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,0453*
€ 2,8853*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10061784
ab € 0,2099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.