Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060619 Kabelverschraubung mit Zugentlastung, mit Knickschutz PG16 Polyamid Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532329-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Wiska 10060619 Kabelverschraubung mit Zugentlastung,mit Knickschutz PG16 Polyamid Lichtgrau 1 St.

Kabelverschraubung SKVS (PG)

Technische Daten:
Außengewinde: PG16 · Gehäuse-Besonderheiten: mit Zugentlastung,mit Knickschutz · Gewinde-Länge: 10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Klemm-Ø (max.): 14 mm · Klemm-Ø (min.): 10 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 27 mm · Schutzart: IP68 (bis 5 bar) · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Farbe:
grau
Außengewinde:
PG16
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Zugentlastung | mit Knickschutz
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10060619
Typ (Hersteller-Typ):
SKVS PG 16 RAL 7035
Klemm-Ø (max.):
14 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung pg16, Wiska, 10060619, SKVS PG 16 RAL 7035, Kabeldurchlass
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2918*
€ 1,8318*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2864*
€ 1,8364*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,3252*
€ 1,8952*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4578*
€ 2,0478*
Lager 102
32
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10060674
ab € 0,0799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.