| |
|
| Artikel-Nr.: 102-532349-BP Herst.-Nr.: 10069995 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wiska 10069995 Kabelverschraubung Sortiment 1 Set
Grundsortiment Kabeleinführungen
224 tlg.
Aktionskoffer mit praktischer Schablone zur Bestimmung von metrischen und PG-Größen bei Kabeleinführungen und Bohrungen.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein
Lieferumfang: 40 x ESKV 20 · 15 x ESKV 25 · 10 x ESKV 32 · 40 x EMUG 20 · 15 x EMUG 25 · 10 x EMUG 32 · 6 x APM 13,5/20 · 6 x APM 16/25 · 4 x APM 21/32 · 6 x MUG 13,5 · 6 x MUG 16 · 4 x MUG 21 · 20 x EMT 20 · 10 x EMT 25 ·20 x EMS 20 · 10 x EMS 25 · 5 x MFD 25/04/060 · 5 x MFD 32/04/070 · 10 x MFV 60 · 10 x MFV 70 · 6 x EADR 20 · 6 x EADR 25 · 4 x EADR 32 · 6 x ADR 13,5 · 6 x ADR 16 · 4 x ADR 21 sowie 1 x Sortimentskoffer.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Wiska | Halogenfrei: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 10069995 | Typ (Hersteller-Typ): | 69995 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabelverschraubung Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, wiska leitungseinführung, leitungseinführung, 08005646006838, 02050000553295, 2050000553295, Wiska, 10069995 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,4155* | € 113,3969* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,43* | € 113,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,20* | € 115,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,26* | € 118,25* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 104,07* | € 124,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|