Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA UL522.214 UL522.214 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.5 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532923-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     UL522.214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA UL522.214 UL522.214 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.5 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.

UL-Feinsicherung 5 x 20 mm -T-

Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Feinsicherungen, die darüber hinaus die UL-Zulassung zwingend vorschreiben.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 100 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.5 A · Normen/Prüfzeichen: UL No. 248-14 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
UL522.214
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
100 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Normen/Prüfzeichen:
UL No. 248-14
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
UL-Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,87*
€ 4,41*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,41*
Lager 102
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,07*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 7,04*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,491*
€ 7,341*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.