| |
|
| Artikel-Nr.: 102-533603-BP Herst.-Nr.: 8280002 EAN/GTIN: 6418074050588 |
| |
|
| | |
| Fibox MF CAB Wandhalterung Metall Lichtgrau (RAL 7035) 1 Set
Wandbefestigungslasche/Metall MF CAB (4 St.)
Technische Daten: Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Metall · Passend für (Details): CAB P302017,CAB P403017,CAB P504023,CAB P604023,CAB P705027,CAB P806030,CAB P1008030
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Passend für (Details): | CAB P302017 | CAB P403017 | CAB P504023 | CAB P604023 | CAB P705027 | CAB P806030 | CAB P1008030 | Marke: | Fibox | Farbe: | grau | Material: | Metall | Typ (Hersteller-Typ): | MF CAB | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wandhalterung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000811425, 06418074050588, Fibox, 8280002, MF CAB |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,07* | € 26,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,22* | € 26,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,40* | € 35,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,49* | € 40,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,20* | € 72,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,49* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|