Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska BS 8 Lochstopfen Polyamid Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534745-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Wiska BS 8 Lochstopfen Polyamid Rot 1 St.

SPRINT Blindstopfen

Für die Abdichtung nicht belegter Kabel- und Leitungseinführungen oder Mehrfachdichteinsätze.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Material: Polyamid · Montageloch: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Montageloch:
8 mm
Herst.-Teilenr.:
10064006
Typ (Hersteller-Typ):
BS 8
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Lochstopfen
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, 02050001455888, Wiska, 10064006, BS 8, Würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2882*
€ 0,3882*
50
€ 3,90*
ab € 0,3262*
€ 0,4262*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2827*
€ 0,4368*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,2828*
€ 0,4369*
Lager 102
538
5
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.